O produto foi adicionado com sucesso.
Phoenix Contact - 3005109 UK 10-DREHSI 5X20
Ref. fabricante 3005109
Ref. Sonepar 121568
EAN 4017918091040
Especificações essenciais
- Classe de inflamabilidade do material de selagem de acordo com UL 94: V0
- Comprimento: 62
- Corrente nominal: -
- Largura/tamanho da grelha: 12
- Material do corpo isolante: Outro
- Método de montagem: -
- Número de níveis: 1
- Placa de fecho necessária: Não
- Posição de ligação: -
- Seção da ligação de cabo flexível: 0.5
- Seção da ligação de cabo rígido: 0.5
- Seção de condutor de fio fino de ligação sem ponteira: 0.5
- Seção do condutor de fio fino de ligação com ponteira: 10
- Temperatura de operação: -60
- Tensão de alimentação para indicação de defeito: -
- Tensão nominal: -
- Tipo de elemento de indicação para indicação de defeitos: -
- Tipo de fusível: -
- Tipo de ligação elétrica 1: Terminal de parafuso
- Tipo de ligação elétrica 2: -
- Tipo de porta-fusível: Enroscável
- Tipo de tensão para indicação de defeito: -
- Valor da menor altura de montagem possível: 62.2
Condicionantes
-
Min. 1 unidade