O produto foi adicionado com sucesso.
Tev 2 - CAIXA DE PORTINHOLA COM FECHADURA CINZENTA
Ref. fabricante KVCDFC
Ref. Sonepar 191013
EAN 5607353007813
Especificações essenciais
- Altura: 312
- Classificação do índice de proteção do armário (IP): IP65
- Com ligação à terra: Não
- Com suporte (base): Sim
- Com tampa de montagem: Não
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal: 100
- Equipado com barramento: Não
- Equipado com conectores: Não
- Incluindo placa de piso: Não
- Índice de proteção de barramento (IP): Outro
- Largura: 275
- Material: Composto
- Montagem: Parede
- Número de pólos: -
- Número RAL: 7035
- Profundidade: 138
- Seção nominal do cabo principal do condutor: -
- Seção nominal do condutor do cabo secundário: -
- Tensão nominal: 400
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
Condicionantes
-
Min. 1 unidade