O produto foi adicionado com sucesso.
Tev 2 - PORTINHOLA EQUIPADA TRIFASICA SEM FECHADURA
Ref. fabricante KVOPT
Ref. Sonepar 136100
EAN 5607353157624
Especificações essenciais
- Altura: 408
- Classificação do índice de proteção do armário (IP): IP45
- Com ligação à terra: Não
- Com suporte (base): Não
- Com tampa de montagem: Sim
- Cor: Cinzento
- Corrente nominal: 160
- Equipado com barramento: Sim
- Equipado com conectores: Sim
- Incluindo placa de piso: Não
- Índice de proteção de barramento (IP): Outro
- Largura: 326
- Material: Composto
- Montagem: Parede
- Número de pólos: 4
- Número RAL: 7035
- Profundidade: 138
- Seção nominal do cabo principal do condutor: 4
- Seção nominal do condutor do cabo secundário: 4
- Tensão nominal: 400
- Tipo de acabamento: Sem tratamento
Condicionantes
-
Min. 1 unidade