O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 7E8684000112 CONT ENERG VISOR
Ref. fabricante 7E8684000112
Ref. Sonepar 265213
EAN 8012823412672
Especificações essenciais
- Adequado para: Compra/fornecimento
- Altura: 91
- Aprovação: Diretiva de Instrumentos de Medição
- Assinatura EDL40: -
- Calibrado: Sim
- Classe de precisão: B
- Com código de bloqueio: Não
- Controlo tarifário: Externo
- Corrente máxima (Imax): 6
- Corrente nominal (In): 1
- Frequência: 50
- Grau de proteção (IP): IP50
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 72
- Largura em número de módulos: 4
- Mecanismo de escape: Sim
- Método de montagem: -
- Modelo: Transformador de medição
- Número total de posições (contador): 8
- Profundidade: 63.5
- Saída de pulso: Elétrico
- Taxa de pulso: 1000
- Tensão nominal (Un) L-L: 320
- Tensão nominal (Un) N-L: 184
- Tipo de contador: Eletrónico
- Tipo de energia: Potência ativa e potência reativa
- Tipo de indicação: Digital
- Tipo de interface: Outro
- Tipo de medição da curva de carga: -
- Tipo de poste: Três condutores/quatro condutores
- Tipo de pulso: S0
- Tipo de tarifa: Duas tarifas
Condicionantes
-
Min. 1 unidade