O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 7E1682300010 CONTADOR ENERGIA
Ref. fabricante 7E1682300010
Ref. Sonepar 265212
EAN 8012823323220
Especificações essenciais
- Adequado para: Compra
- Altura: 85.5
- Aprovação: Diretiva de Instrumentos de Medição
- Assinatura EDL40: -
- Calibrado: Sim
- Classe de precisão: B
- Com código de bloqueio: Não
- Corrente máxima (Imax): 65
- Corrente nominal (In): 10
- Frequência: 50
- Grau de proteção (IP): IP50
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 35
- Largura em número de módulos: 2
- Mecanismo de escape: Sim
- Método de montagem: -
- Modelo: Medição direta
- Número total de posições (contador): 7
- Profundidade: 56.5
- Saída de pulso: Elétrico
- Taxa de pulso: 1000
- Tensão nominal (Un) L-L: -
- Tensão nominal (Un) N-L: 184
- Tipo de contador: Eletromecânico
- Tipo de energia: Potência ativa
- Tipo de indicação: Análogo
- Tipo de interface: Nenhum
- Tipo de medição da curva de carga: -
- Tipo de poste: Fase única
- Tipo de pulso: S0
- Tipo de tarifa: Tarifa única
Condicionantes
-
Min. 1 unidade