O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Schneider Electric - TeSyS porta-fusível 2P 50A - tamanho fusível 14 x 51 mm

Schneider Electric - TeSyS porta-fusível 2P 50A - tamanho fusível 14 x 51 mm

Ref. fabricante DF142
Ref. Sonepar 122564
EAN 3389119407403

Especificações essenciais

  • Bloqueável: Não
  • Comutação simultânea de neutro N: Não
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Indicação de defeito óptico: Não
  • Largura em número de módulos: 3
  • Método de montagem: Calha DIN
  • Número de pólos: 2
  • Para tamanho do fusível: 14x51 mm
  • Profundidade incorporada: 70
  • Tensão nominal: 690

Condicionantes

  • Min. 3 unidades

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 4,46Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock