O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - C120N - circuit breaker - 1P - 125A - C curve
Ref. fabricante A9N18359
Ref. Sonepar 118709
EAN 3606480379338
Especificações essenciais
- Adequado para instalação encastrada: Não
- Antideflagrante: Não
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 230 V: 10
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn EN 60898 a 400 V: -
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 a 400 V: 3
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icu IEC 60947-2 em 230 V: 10
- Categoria de sobretensão: 4
- Classe de limitação de energia (I²t): 3
- Comutação simultânea de neutro N: Não
- Corrente nominal: 125
- Curva de funcionamento: C
- Frequência: 50
- Grau de poluição: 3
- Grau de proteção (IP): IP20
- Instalação embutida: Não
- Largura em número de módulos: 1.5
- Número de pólos (total): 1
- Número de pólos protegidos: 1
- Possibilidade de equipamento adicional: Sim
- Potência dissipada: 4.1
- Profundidade incorporada: 44
- Seção da ligação de cabo flexível: 1
- Seção da ligação de cabo rígido: 1.5
- Temperatura ambiente durante a operação: -25
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 6
- Tensão nominal: 415
- Tensão nominal de isolamento Ui: 500
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 23,77Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante DF221Ref. Sonepar 118419
-
Ref. fabricante A9N15635Ref. Sonepar 121668
-
Ref. fabricante A9N15650Ref. Sonepar 122318
-
Ref. fabricante DF103NVRef. Sonepar 122557
-
Ref. fabricante DF103VRef. Sonepar 122558
-
Ref. fabricante DF10APRef. Sonepar 122559
-
Ref. fabricante DF10NRef. Sonepar 122560
-
Ref. fabricante DF141Ref. Sonepar 122561
-
Ref. fabricante DF141VRef. Sonepar 122563