O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Schneider Electric - TeSyS porta-fusível 2P 125A - tamanho fusível 22 x 58 mm

Schneider Electric - TeSyS porta-fusível 2P 125A - tamanho fusível 22 x 58 mm

Ref. fabricante DF222
Ref. Sonepar 122577
EAN 3389119407519

Especificações essenciais

  • Bloqueável: Não
  • Comutação simultânea de neutro N: Não
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Indicação de defeito óptico: Não
  • Largura em número de módulos: 4
  • Método de montagem: Calha DIN
  • Número de pólos: 2
  • Para tamanho do fusível: 22x58 mm
  • Profundidade incorporada: 70
  • Tensão nominal: 690

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 5,9Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock