O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - SENTRON, seccionadora-fusível sob carga 3NP5, de 3 polos, NH00, 160 A
Ref. fabricante 3NP50600EA86
Ref. Sonepar 117929
EAN 4011209006010
Especificações essenciais
- Acionamento do motor integrado: Não
- Acionamento do motor opcional: Não
- Adequado para fusíveis: NH000, NH00
- Adequado para montagem em barramento: Não
- Adequado para montagem frontal de 4 furos: Não
- Adequado para montagem no solo: Sim
- Com proteção contra erros: Sim
- Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: -
- Corrente nominal suportável lcw atual: -
- Corrente permanente nominal Iu: 160
- Entrada de Cabo: Outro
- Equipado com conectores: Não
- Máx. tensão nominal de operação Ue CA: 690
- Número de pólos: 3
- Posição do elemento de atuação: Frente
- Potência de operação nominal em AC-23, 400 V: -
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de elemento de controlo: Aperto da tampa
- Versão como instalação de paragem de emergência: Não
- Versão de interruptor de segurança: Sim
- Versão de interruptor principal: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3LD50000TK11Ref. Sonepar 137903
-
Ref. fabricante 3LD50000TK13Ref. Sonepar 137904
-
Ref. fabricante 3LD50000TL11Ref. Sonepar 137905
-
Ref. fabricante 3LD50000TL13Ref. Sonepar 137906
-
Ref. fabricante 3LD50100TK11Ref. Sonepar 137907
-
Ref. fabricante 3LD50100TK13Ref. Sonepar 137908
-
Ref. fabricante 3LD50100TL11Ref. Sonepar 137909
-
Ref. fabricante 3LD50100TL13Ref. Sonepar 137910
-
Ref. fabricante 3LD50200TK11Ref. Sonepar 137911