O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Straight length, Canalis KBB, 40 A, 1 circuit 3L+N+PE, 2 tap-off units, 2 m, white
Ref. fabricante KBB40ED4202W
Ref. Sonepar 601348
EAN 3606480001628
Especificações essenciais
- Altura: 60
- Comprimento: 2000
- Comprimento da caixa da barra: 2000
- Cor: Branco
- Corrente estipulada em CA 50 Hz: 40
- Flexível: Não
- Grau de proteção (IP): IP55
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 51
- Modelo: Único
- Número de condutores (Sem aterramento): 4
- Número de pólos: 4
- Número de unidades de derivação: 2
- Número RAL: 9003
- Tensão estipulada em CA 50 Hz: 230
Condicionantes
-
Min. 1 unidade