O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Straight length, Canalis KBA, 40 A, 1 circuit L+N+PE, 3 tap-off units, 3 m, white
Ref. fabricante KBA40ED2303W
Ref. Sonepar 601329
EAN 3606480000447
Especificações essenciais
- Altura: 46
- Comprimento: 3000
- Comprimento da caixa da barra: 3000
- Cor: Branco
- Corrente estipulada em CA 50 Hz: 40
- Flexível: Não
- Grau de proteção (IP): IP55
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 30
- Modelo: Único
- Número de condutores (Sem aterramento): 2
- Número de pólos: 2
- Número de unidades de derivação: 3
- Número RAL: 9003
- Tensão estipulada em CA 50 Hz: 230
Condicionantes
-
Min. 6 unidades