O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - KT FIXED TAPOFF 3L N PE NS1000
Ref. fabricante KTB1000CB4
Ref. Sonepar 246876
EAN 3606485033570
Especificações essenciais
- Altura: 550
- Com ajuste: Sim
- Comprimento: 1130
- Cor: Branco
- Corrente estipulada em CA 50 Hz: 1000
- Grau de proteção (IP): IP54
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 330
- Número de condutores (Sem aterramento): 4
- Número de outras tomadas: 0
- Número de pólos: 3
- Número de tomadas CEE: 0
- Número de tomadas NEMA: 0
- Número RAL: 9001
- Proteção: Nenhum
- Seleção de fase: Não
- Tensão estipulada em CA 50 Hz: 690
- Tipo de derivação: Tomada
- Tipo de tomadas: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade