O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Empty length, Canalis KBB, 40 A, no circuit, no tapp-off unit, 2 m, white
Ref. fabricante KBB40EDA20W
Ref. Sonepar 601350
EAN 3606480001864
Especificações essenciais
- Altura: 60
- Comprimento: 2000
- Comprimento da caixa da barra: 2000
- Cor: Branco
- Corrente estipulada em CA 50 Hz: 40
- Flexível: Não
- Grau de proteção (IP): IP55
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 51
- Modelo: Único
- Número de condutores (Sem aterramento): 0
- Número de pólos: 0
- Número de unidades de derivação: 0
- Número RAL: 9003
- Tensão estipulada em CA 50 Hz: 230
Condicionantes
-
Min. 6 unidades