O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Canalis - Ligador 16A F+N 1 tomada VDE
Ref. fabricante KBC16DCP2
Ref. Sonepar 601386
EAN 3606480002342
Especificações essenciais
- Altura: 68
- Com ajuste: Sim
- Comprimento: 160
- Cor: Cinzento
- Corrente estipulada em CA 50 Hz: 16
- Grau de proteção (IP): IP55
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 53
- Número de condutores (Sem aterramento): 2
- Número de outras tomadas: 1
- Número de pólos: 3
- Número de tomadas CEE: 0
- Número de tomadas NEMA: 0
- Número RAL: 7035
- Proteção: Fusível cilíndrico
- Seleção de fase: Sim
- Tensão estipulada em CA 50 Hz: 230
- Tipo de derivação: Tomada
- Tipo de tomadas: Tomada SCHUKO 16 A
Condicionantes
-
Min. 1 unidade