O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Canalis - Ligador 16A F3+N fusível
Ref. fabricante KBC16DCF216
Ref. Sonepar 601381
EAN 3606480002298
Especificações essenciais
- Altura: 53
- Com ajuste: Não
- Comprimento: 168
- Cor: Cinzento
- Corrente estipulada em CA 50 Hz: 16
- Grau de proteção (IP): IP55
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 33
- Número de condutores (Sem aterramento): 2
- Número de outras tomadas: 0
- Número de pólos: 3
- Número de tomadas CEE: 0
- Número de tomadas NEMA: 0
- Número RAL: 7035
- Proteção: Fusível cilíndrico
- Seleção de fase: Não
- Tensão estipulada em CA 50 Hz: 230
- Tipo de derivação: Tomada
- Tipo de tomadas: Outro
Condicionantes
-
Min. 10 unidades