O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Canalis - Ligador 16A 4L+PE fusível
Ref. fabricante KBC16DCF40
Ref. Sonepar 601384
EAN 3606480002328
Especificações essenciais
- Altura: 68
- Com ajuste: Não
- Comprimento: 205
- Cor: Branco
- Corrente estipulada em CA 50 Hz: 16
- Grau de proteção (IP): IP55
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 38
- Número de condutores (Sem aterramento): 4
- Número de outras tomadas: 0
- Número de pólos: 5
- Número de tomadas CEE: 0
- Número de tomadas NEMA: 0
- Número RAL: 9001
- Proteção: Fusível cilíndrico
- Seleção de fase: Sim
- Tensão estipulada em CA 50 Hz: 230
- Tipo de derivação: Manga de entrada
- Tipo de tomadas: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade