O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Canalis - Ligador 10A F3+N com cabo 0.8m
Ref. fabricante KBC10DCS301
Ref. Sonepar 601365
EAN 3606480002137
Especificações essenciais
- Altura: 42
- Com ajuste: Não
- Comprimento: 55
- Cor: Branco
- Corrente estipulada em CA 50 Hz: 10
- Grau de proteção (IP): IP55
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 12.5
- Número de condutores (Sem aterramento): 2
- Número de outras tomadas: 0
- Número de pólos: 3
- Número de tomadas CEE: 0
- Número de tomadas NEMA: 0
- Número RAL: 9001
- Proteção: Nenhum
- Seleção de fase: Sim
- Tensão estipulada em CA 50 Hz: 230
- Tipo de derivação: Tomada
- Tipo de tomadas: Outro
Condicionantes
-
Min. 10 unidades