O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Canalis - Ligador 10 A com selecção de fase 2L+PE
Ref. fabricante KBC10DCB20
Ref. Sonepar 651160
EAN 3606480002076
Especificações essenciais
- Altura: 60
- Com ajuste: Sim
- Comprimento: 1000
- Cor: Branco
- Corrente estipulada em CA 50 Hz: 10
- Grau de proteção (IP): IP55
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 62
- Número de condutores (Sem aterramento): 2
- Número de outras tomadas: 0
- Número de pólos: 3
- Número de tomadas CEE: 0
- Número de tomadas NEMA: 0
- Número RAL: 9001
- Proteção: Nenhum
- Seleção de fase: Sim
- Tensão estipulada em CA 50 Hz: 230
- Tipo de derivação: Manga de entrada
- Tipo de tomadas: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade