O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Com contato de sinalização remota: Sim
- Com filtro supressor de interferências: -
- Corrente de carga nominal: 26
- Corrente de descarga nominal (8/20) (L-N): 10
- Corrente de descarga total (8/20) (L + N-PE): 10
- Corrente de descarga total (8/20) (L1 + L2 + L3 + N-PE): 10
- Ensaio de categoria tipo 1: Sim
- Grau de proteção (IP): IP20
- Máxima tensão DC contínua: 240
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Nível de proteção de tensão: 1.25
- Nível de proteção L-N: 1.25
- Nível de proteção L-PE/N-PE: 1.4
- Número de pólos: 2
- Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): 4
- Seção flexível do condutor máx. (fio fino): 2.5
- Sinalização no nível do dispositivo: Ótico
- Tensão máxima contínua AC: 264
- Tensão nominal CA: 240
- Tensão nominal DC: 240
Condicionantes
-
Min. 1 unidade