O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para uso no exteior: Não
- Capacidade de extinção de corrente sucessiva: 25
- Classe de ensaio: Tipo 1 e 2
- Classe de ensaio tipo 1: Sim
- Com contato de sinalização remota: Sim
- Configuração de outro esquema de ligação: Não
- Corrente de descarga nominal (8/20): 25
- Corrente de impulso de raio (10/350 µs): 25
- Efeito de proteção coordenada por energia em relação ao equipamento terminal: -
- Energia específica (W/R): -
- Esquema de ligação DC: Não
- Esquema de ligação TI: Não
- Esquema de ligação TN: Não
- Esquema de ligação TN-C: Sim
- Esquema de ligação TN-C-S: Não
- Esquema de ligação TN-S: Não
- Esquema de ligação TT: Não
- Exaustão: Não
- Fusível de backup integrado: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Máxima tensão DC contínua: -
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Nível de proteção de tensão: 1.5
- Nível de proteção de tensão (DC + - DC-): -
- Nível de proteção de tensão (DC +/DC- - PE): -
- Nível de proteção de tensão L-PE: -
- Nível de proteção de tensão N-PE: 1.5
- Nível de proteção L-N: 1.5
- Número de condutores (Sem aterramento): 3
- Número de pólos: 3
- Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): 35
- Seção flexível do condutor máx. (fio fino): 35
- Sinalização no nível do dispositivo: Ótico
- Sinalização remota: Sim
- Tamanho: 6 espAços modulares
- Tensão fotovoltaica máx.: 0
- Tensão máxima contínua AC: 350
- Tensão nominal CA: 400
- Tensão nominal DC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade