O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - SPC023N CART REC 1P Uc 264V 5k
Ref. fabricante SPC023N
Ref. Sonepar 144691
EAN 3250615514912
Especificações essenciais
- Adequado para uso no exteior: Não
- Capacidade de extinção de corrente sucessiva: 0.1
- Classe de ensaio tipo 1: Não
- Com contato de sinalização remota: -
- Configuração de outro esquema de ligação: Não
- Corrente de descarga nominal (8/20): 5
- Corrente de impulso de raio (10/350 µs): 0.5
- Energia específica (W/R): -
- Esquema de ligação DC: Não
- Esquema de ligação TI: Não
- Esquema de ligação TN: Não
- Esquema de ligação TN-C: Não
- Esquema de ligação TN-C-S: Não
- Esquema de ligação TN-S: Sim
- Esquema de ligação TT: Sim
- Exaustão: -
- Fusível de backup integrado: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Máxima tensão DC contínua: -
- Método de montagem: No elemento básico
- Nível de proteção de tensão: 1.4
- Nível de proteção de tensão (DC + - DC-): -
- Nível de proteção de tensão (DC +/DC- - PE): -
- Nível de proteção de tensão N-PE: 1.4
- Nível de proteção L-N: 1.4
- Número de condutores (Sem aterramento): 1
- Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): -
- Seção flexível do condutor máx. (fio fino): -
- Sinalização no nível do dispositivo: Ótico
- Tamanho: 1 espaço modular
- Tensão máxima contínua AC: 275
- Tensão nominal CA: 230
- Tensão nominal DC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade