O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - SPB815D LIMIT TIPO 2 3P+N 15KA
Ref. fabricante SPB815D
Ref. Sonepar 138466
EAN 3250615512383
Especificações essenciais
- Com contato de sinalização remota: Sim
- Configuração de outro esquema de ligação: Não
- Corrente de choque de descarga máxima (8/20): 20
- Corrente de descarga nominal (8/20): 5
- Ensaio de categoria tipo 2: Sim
- Esquema de ligação DC: Não
- Esquema de ligação TI: Não
- Esquema de ligação TN: Não
- Esquema de ligação TN-C: Não
- Esquema de ligação TN-C-S: Não
- Esquema de ligação TN-S: Sim
- Esquema de ligação TT: Sim
- Fusível de backup integrado: Sim
- Grau de proteção (IP): IP20
- Máxima tensão DC contínua: -
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Nível de proteção de tensão: 1.5
- Nível de proteção de tensão N-PE: 1.5
- Nível de proteção L-N: 1.3
- Número de condutores (Sem aterramento): 4
- Resistência a curto-circuito (Isccr): 7.5
- Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): 10
- Seção flexível do condutor máx. (fio fino): 6
- Sinalização no nível do dispositivo: Ótico
- Tamanho: 5 espAços modulares
- Tensão fotovoltaica máx.: 0
- Tensão máxima contínua AC: 275
- Tensão nominal CA: 415
- Tensão nominal DC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade