O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - SPB215D LIMIT SOBRET 2PT2 15KA
Ref. fabricante SPB215D
Ref. Sonepar 129818
EAN 3250615515452
Especificações essenciais
- Com contato de sinalização remota: Não
- Configuração de outro esquema de ligação: Não
- Corrente de choque de descarga máxima (8/20): 15
- Corrente de descarga nominal (8/20): 5
- Ensaio de categoria tipo 2: Sim
- Esquema de ligação DC: Não
- Esquema de ligação TI: Não
- Esquema de ligação TN: Sim
- Esquema de ligação TN-C: Não
- Esquema de ligação TN-C-S: Não
- Esquema de ligação TN-S: Sim
- Esquema de ligação TT: Sim
- Fusível de backup integrado: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Máxima tensão DC contínua: -
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Nível de proteção de tensão: 1
- Nível de proteção de tensão N-PE: 1.5
- Nível de proteção L-N: 1
- Número de condutores (Sem aterramento): 2
- Resistência a curto-circuito (Isccr): 25
- Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): 35
- Seção flexível do condutor máx. (fio fino): 25
- Sinalização no nível do dispositivo: Ótico
- Tamanho: 2 espaços modulares
- Tensão fotovoltaica máx.: 0
- Tensão máxima contínua AC: 275
- Tensão nominal CA: 415
- Tensão nominal DC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade