O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Para-raios T1/T2, UN 240/400V, UC 335V CA, módulos de proteção encaixáveis
Ref. fabricante 5SD74132
Ref. Sonepar 137614
EAN 4001869427621
Especificações essenciais
- Com contato de sinalização remota: Não
- Configuração de outro esquema de ligação: 0
- Corrente de choque de descarga máxima (8/20): 50
- Corrente de descarga nominal (8/20): 50
- Ensaio de categoria tipo 2: Sim
- Esquema de ligação DC: 0
- Esquema de ligação TI: 0
- Esquema de ligação TN: 0
- Esquema de ligação TN-C: 1
- Esquema de ligação TN-C-S: 0
- Esquema de ligação TN-S: 0
- Esquema de ligação TT: 0
- Fusível de backup integrado: Não
- Máxima tensão DC contínua: -
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Nível de proteção de tensão: 1.2
- Nível de proteção de tensão N-PE: -
- Nível de proteção L-N: 1.6
- Número de condutores (Sem aterramento): 3
- Resistência a curto-circuito (Isccr): 25
- Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): 35
- Seção flexível do condutor máx. (fio fino): 25
- Sinalização no nível do dispositivo: Nenhum
- Tamanho: 3 espaços modulares
- Tensão fotovoltaica máx.: -
- Tensão máxima contínua AC: 335
- Tensão nominal CA: 230
- Tensão nominal DC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 5SD74121Ref. Sonepar 137611
-
Ref. fabricante 5SD74122Ref. Sonepar 137612
-
Ref. fabricante 5SD74131Ref. Sonepar 137613
-
Ref. fabricante 5SD74133Ref. Sonepar 137615
-
Ref. fabricante 5SD74141Ref. Sonepar 137616
-
Ref. fabricante 5SD74142Ref. Sonepar 137617
-
Ref. fabricante 5SD74143Ref. Sonepar 137618
-
Ref. fabricante 5SD74180Ref. Sonepar 137619
-
Ref. fabricante 5SD74181Ref. Sonepar 137620