O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 7P6290360005 DESCARREG SOBRET
Ref. fabricante 7P6290360005
Ref. Sonepar 903434
EAN 8012823401256
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: Não
- Com contato de sinalização remota: Não
- Condutor/nível de proteção do condutor: 45
- Conexão 1: Terminal
- Corrente de carga nominal: 0.5
- Corrente de descarga nominal (8/20): 5
- Corrente de impulso de raio (10/350 µs): -
- Frequência: -
- Frequência limite: 4
- Grau de proteção (IP): IP20
- Máxima tensão DC contínua: 36
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Nível de proteção de aterramento de sinal/terra de proteção: -
- Nível de proteção do condutor/terra: 45
- Nível de proteção do condutor/terra de sinal: -
- Número de condutores (Sem aterramento): 2
- Sinalização no nível do dispositivo: Nenhum
- Tensão máxima contínua AC: -
- Tensão nominal CA: -
- Tensão nominal DC: 24
- Vigilância de surtos atmosféricos: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade