O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 7P1082750012 DESCARREG SOBRET
Ref. fabricante 7P1082750012
Ref. Sonepar 903387
EAN 8012823361918
Especificações essenciais
- Com contato de sinalização remota: Não
- Configuração de outro esquema de ligação: Sim
- Corrente de choque de descarga máxima (8/20): 60
- Corrente de descarga nominal (8/20): 100
- Ensaio de categoria tipo 2: Não
- Esquema de ligação DC: Não
- Esquema de ligação TI: Não
- Esquema de ligação TN: Não
- Esquema de ligação TN-C: Não
- Esquema de ligação TN-C-S: Não
- Esquema de ligação TN-S: Não
- Esquema de ligação TT: Não
- Fusível de backup integrado: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Máxima tensão DC contínua: -
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Nível de proteção de tensão: -
- Nível de proteção de tensão N-PE: 1.5
- Nível de proteção L-N: -
- Resistência a curto-circuito (Isccr): 50
- Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): -
- Seção flexível do condutor máx. (fio fino): -
- Sinalização no nível do dispositivo: Ótico
- Tamanho: 2 espaços modulares
- Tensão fotovoltaica máx.: -
- Tensão máxima contínua AC: 255
- Tensão nominal CA: -
- Tensão nominal DC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade