O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 7P3782751003 DESCARREG SOBRET
Ref. fabricante 7P3782751003
Ref. Sonepar 903428
EAN 8012823388427
Especificações essenciais
- Com contato de sinalização remota: Sim
- Com filtro supressor de interferências: Não
- Corrente de carga nominal: 16
- Corrente de descarga nominal (8/20) (L-N): 3
- Corrente de descarga total (8/20) (L + N-PE): 3
- Corrente de descarga total (8/20) (L1 + L2 + L3 + N-PE): -
- Ensaio de categoria tipo 1: Sim
- Grau de proteção (IP): IP20
- Máxima tensão DC contínua: -
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Nível de proteção de tensão: -
- Nível de proteção L-N: 1
- Nível de proteção L-PE/N-PE: 1.5
- Número de pólos: 1
- Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): 4
- Seção flexível do condutor máx. (fio fino): 4
- Sinalização no nível do dispositivo: Ótico
- Tensão máxima contínua AC: 275
- Tensão nominal CA: 230
- Tensão nominal DC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade