O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 7P3282750005 PROT IP65P/LED
Ref. fabricante 7P3282750005
Ref. Sonepar 903426
EAN 8012823399478
Especificações essenciais
- Com contato de sinalização remota: Não
- Com filtro supressor de interferências: Não
- Corrente de carga nominal: -
- Corrente de descarga nominal (8/20) (L-N): 5
- Corrente de descarga total (8/20) (L + N-PE): 5
- Corrente de descarga total (8/20) (L1 + L2 + L3 + N-PE): -
- Ensaio de categoria tipo 1: Sim
- Grau de proteção (IP): IP65
- Máxima tensão DC contínua: -
- Método de montagem: Montagem em superfície/montagem embutida
- Nível de proteção de tensão: -
- Nível de proteção L-N: 1.65
- Nível de proteção L-PE/N-PE: 1.5
- Número de pólos: 1
- Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): -
- Seção flexível do condutor máx. (fio fino): -
- Sinalização no nível do dispositivo: Ótico
- Tensão máxima contínua AC: 275
- Tensão nominal CA: 230
- Tensão nominal DC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade