O produto foi adicionado com sucesso.
Finder - 7P2180751015 DESCARREG SOBRET
Ref. fabricante 7P2180751015
Ref. Sonepar 903402
EAN 8012823378510
Especificações essenciais
- Com contato de sinalização remota: Sim
- Configuração de outro esquema de ligação: Não
- Corrente de choque de descarga máxima (8/20): 40
- Corrente de descarga nominal (8/20): 15
- Ensaio de categoria tipo 2: Sim
- Esquema de ligação DC: Não
- Esquema de ligação TI: Não
- Esquema de ligação TN: Sim
- Esquema de ligação TN-C: Sim
- Esquema de ligação TN-C-S: Sim
- Esquema de ligação TN-S: Sim
- Esquema de ligação TT: Não
- Fusível de backup integrado: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Máxima tensão DC contínua: 100
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Nível de proteção de tensão: -
- Nível de proteção de tensão N-PE: 0.4
- Nível de proteção L-N: 0.4
- Número de condutores (Sem aterramento): 1
- Resistência a curto-circuito (Isccr): 50
- Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): -
- Seção flexível do condutor máx. (fio fino): -
- Sinalização no nível do dispositivo: Ótico
- Tamanho: 1 espaço modular
- Tensão fotovoltaica máx.: -
- Tensão máxima contínua AC: 75
- Tensão nominal CA: 60
- Tensão nominal DC: 60
Condicionantes
-
Min. 1 unidade