O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 5096981 DST MCF75-3+FS
Ref. fabricante 5096981
Ref. Sonepar 903734
EAN 4012196487325
Especificações essenciais
- Adequado para uso no exteior: -
- Capacidade de extinção de corrente sucessiva: -
- Classe de ensaio: Tipo 1 e 2
- Classe de ensaio tipo 1: -
- Com contato de sinalização remota: -
- Configuração de outro esquema de ligação: -
- Corrente de descarga nominal (8/20): 35
- Corrente de impulso de raio (10/350 µs): 25
- Efeito de proteção coordenada por energia em relação ao equipamento terminal: -
- Energia específica (W/R): -
- Esquema de ligação DC: -
- Esquema de ligação TI: -
- Esquema de ligação TN: Sim
- Esquema de ligação TN-C: Sim
- Esquema de ligação TN-C-S: -
- Esquema de ligação TN-S: -
- Esquema de ligação TT: -
- Exaustão: -
- Fusível de backup integrado: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Máxima tensão DC contínua: -
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Nível de proteção de tensão: 1.5
- Nível de proteção de tensão (DC + - DC-): -
- Nível de proteção de tensão (DC +/DC- - PE): -
- Nível de proteção de tensão L-PE: -
- Nível de proteção de tensão N-PE: -
- Nível de proteção L-N: -
- Número de condutores (Sem aterramento): -
- Número de pólos: 3
- Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): 35
- Seção flexível do condutor máx. (fio fino): 25
- Sinalização no nível do dispositivo: Ótico
- Sinalização remota: Sim
- Tamanho: 6 espAços modulares
- Tensão fotovoltaica máx.: -
- Tensão máxima contínua AC: 255
- Tensão nominal CA: 230
- Tensão nominal DC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade