O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 5095253 V20-3+NPE-280
Ref. fabricante 5095253
Ref. Sonepar 900227
EAN 4012196161331
Especificações essenciais
- Com contato de sinalização remota: -
- Configuração de outro esquema de ligação: -
- Configuração do sistema: Outro
- Corrente de choque de descarga máxima (8/20): 40
- Corrente de descarga nominal (8/20): 20
- Ensaio de categoria tipo 2: Sim
- Esquema de ligação DC: -
- Esquema de ligação TI: -
- Esquema de ligação TN: Sim
- Esquema de ligação TN-C: -
- Esquema de ligação TN-C-S: Sim
- Esquema de ligação TN-S: Sim
- Esquema de ligação TT: Sim
- Fusível de backup integrado: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Máxima tensão DC contínua: -
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Nível de proteção de tensão: 1.3
- Nível de proteção de tensão N-PE: -
- Nível de proteção L-N: 1.3
- Número de condutores (Sem aterramento): -
- Protegido contra curtos-circuitos: Sim
- Resistência a curto-circuito (Isccr): -
- Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): 35
- Seção flexível do condutor máx. (fio fino): 35
- Sinalização no nível do dispositivo: Ótico
- Tamanho: 4 espAços modulares
- Tensão fotovoltaica máx.: -
- Tensão máxima contínua AC: 280
- Tensão nominal CA: 230
- Tensão nominal DC: -
- Tipo de pólos: 3 + N / PE
Condicionantes
-
Min. 1 unidade