O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 5093526 V50-3+NPE-280
Ref. fabricante 5093526
Ref. Sonepar 900228
EAN 4012196159697
Especificações essenciais
- Capacidade de extinção de corrente sucessiva: 0.1
- Classe de ensaio: -
- Configuração de outro esquema de ligação: -
- Corrente de impulso de raio (10/350 µs): 12.5
- Efeito de proteção coordenada por energia em relação ao equipamento terminal: -
- Energia específica (W/R): -
- Esquema de ligação DC: -
- Esquema de ligação TI: -
- Esquema de ligação TN: Sim
- Esquema de ligação TN-C: Não
- Esquema de ligação TN-C-S: Sim
- Esquema de ligação TN-S: Sim
- Esquema de ligação TT: Sim
- Exaustão: Não
- Fusível de backup integrado: Não
- Grau de proteção (IP): IP20
- Máxima tensão DC contínua: -
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Nível de proteção de tensão: 1.3
- Nível de proteção de tensão (DC + - DC-): -
- Nível de proteção de tensão (DC +/DC- - PE): -
- Nível de proteção de tensão L-PE: -
- Nível de proteção de tensão N-PE: -
- Nível de proteção L-N: 1.3
- Número de pólos: 4
- Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): 35
- Seção flexível do condutor máx. (fio fino): 35
- Sinalização no nível do dispositivo: Ótico
- Sinalização remota: -
- Tamanho: 4 espAços modulares
- Tensão fotovoltaica máx.: -
- Tensão máxima contínua AC: 280
- Tensão nominal CA: 230
- Tensão nominal DC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade