O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 5092816 PROTECTOR FC SAT D
Ref. fabricante 5092816
Ref. Sonepar 942274
EAN 4012195035176
Especificações essenciais
- Com contato de sinalização remota: Não
- Com filtro supressor de interferências: Não
- Conector (tecnologias de informação): -
- Corrente de carga nominal: 16
- Corrente de descarga nominal (8/20): -
- Corrente de descarga nominal (8/20) (L-N): -
- Corrente de descarga total (8/20) (L + N-PE): -
- Corrente de descarga total (8/20) (L1 + L2 + L3 + N-PE): -
- Corrente total de descarga (8/20): -
- Ensaio de categoria tipo 1: Sim
- Frequência crítica do sinal: -
- Frequência de sinal: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Máxima tensão DC contínua: -
- Método de montagem: -
- Nível de proteção de tensão: -
- Nível de proteção L-N: -
- Nível de proteção L-PE/N-PE: -
- Número de pólos: -
- Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): -
- Seção flexível do condutor máx. (fio fino): -
- Sinal - corrente de descarga nominal (8/20): -
- Sinal - nível de proteção condutor/condutor: -
- Sinal - nível de proteção do condutor/terra: -
- Sinal - tensão CC mais alta CA: -
- Sinal - tensão contínua CC mais alta: -
- Sinal com classificação de tensão CA: -
- Sinal de corrente de carga nominal: -
- Sinal de tensão contínua: -
- Sinalização no nível do dispositivo: Ótico
- Tensão máxima contínua AC: -
- Tensão nominal CA: -
- Tensão nominal DC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade