O produto foi adicionado com sucesso.
Obo Bettermann - 5081070 DST PND-2in1-C-OS 230V
Ref. fabricante 5081070
Ref. Sonepar 903281
EAN 4012196676965
Especificações essenciais
- Acabamento antideflagrante: -
- Com contato de sinalização remota: -
- Condutor/nível de proteção do condutor: 40
- Conector (tecnologias de informação): -
- Conexão 1: -
- Corrente de carga nominal: -
- Corrente de descarga nominal (8/20): -
- Corrente de impulso de raio (10/350 µs): -
- Corrente total de descarga (8/20): -
- Frequência: -
- Frequência crítica do sinal: -
- Frequência de sinal: -
- Frequência limite: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Máxima tensão DC contínua: -
- Método de montagem: -
- Nível de proteção de aterramento de sinal/terra de proteção: -
- Nível de proteção do condutor/terra: 450
- Nível de proteção do condutor/terra de sinal: -
- Nível de proteção L-N: -
- Nível de proteção L-PE/N-PE: -
- Número de condutores (Sem aterramento): -
- Sinal - corrente de descarga nominal (8/20): -
- Sinal - nível de proteção condutor/condutor: -
- Sinal - nível de proteção do condutor/terra: -
- Sinal - tensão CC mais alta CA: -
- Sinal - tensão contínua CC mais alta: -
- Sinal com classificação de tensão CA: -
- Sinal de corrente de carga nominal: -
- Sinal de tensão contínua: -
- Sinalização no nível do dispositivo: -
- Tensão máxima contínua AC: -
- Tensão nominal CA: -
- Tensão nominal DC: -
- Vigilância de surtos atmosféricos: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade