O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CTB815710R4000 DESC DE SOBRET
Ref. fabricante 2CTB815710R4000
Ref. Sonepar 148945
EAN 3660308525116
Especificações essenciais
- Capacidade de extinção de corrente sucessiva: -
- Classe de ensaio: Tipo 1 e 2
- Configuração de outro esquema de ligação: Não
- Corrente de impulso de raio (10/350 µs): 12.5
- Efeito de proteção coordenada por energia em relação ao equipamento terminal: Não
- Energia específica (W/R): -
- Esquema de ligação DC: Sim
- Esquema de ligação TI: Não
- Esquema de ligação TN: Não
- Esquema de ligação TN-C: Não
- Esquema de ligação TN-C-S: Não
- Esquema de ligação TN-S: Sim
- Esquema de ligação TT: Não
- Exaustão: Não
- Fusível de backup integrado: Não
- Máxima tensão DC contínua: 560
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Nível de proteção de tensão: 0.8
- Nível de proteção de tensão (DC + - DC-): -
- Nível de proteção de tensão (DC +/DC- - PE): -
- Nível de proteção de tensão L-PE: 3.8
- Nível de proteção de tensão N-PE: 1.3
- Nível de proteção L-N: 1.3
- Número de pólos: 4
- Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): 35
- Seção flexível do condutor máx. (fio fino): 25
- Sinalização no nível do dispositivo: Ótico
- Sinalização remota: Sim
- Tamanho: 8 espAços modulares
- Tensão fotovoltaica máx.: -
- Tensão máxima contínua AC: 440
- Tensão nominal CA: 400
- Tensão nominal DC: 560
Condicionantes
-
Min. 1 unidade