O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CTB803973R0500 DESC T2 3+N
Ref. fabricante 2CTB803973R0500
Ref. Sonepar 118176
EAN 3660308519948
Especificações essenciais
- Com contato de sinalização remota: Sim
- Configuração de outro esquema de ligação: Não
- Corrente de choque de descarga máxima (8/20): 160
- Corrente de descarga nominal (8/20): 20
- Ensaio de categoria tipo 2: Sim
- Esquema de ligação DC: Não
- Esquema de ligação TI: Não
- Esquema de ligação TN: Sim
- Esquema de ligação TN-C: Não
- Esquema de ligação TN-C-S: Sim
- Esquema de ligação TN-S: Sim
- Esquema de ligação TT: Sim
- Fusível de backup integrado: Não
- Máxima tensão DC contínua: -
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Nível de proteção de tensão: 1.5
- Nível de proteção de tensão N-PE: 1.4
- Nível de proteção L-N: 1.25
- Número de condutores (Sem aterramento): 4
- Resistência a curto-circuito (Isccr): 100
- Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): 25
- Seção flexível do condutor máx. (fio fino): 16
- Sinalização no nível do dispositivo: Ótico
- Tamanho: 4 espAços modulares
- Tensão fotovoltaica máx.: -
- Tensão máxima contínua AC: 275
- Tensão nominal CA: 230
- Tensão nominal DC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade