O produto foi adicionado com sucesso.
Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
ABB - 2CTB803973R1600 OVR T2-T3 3N

ABB - 2CTB803973R1600 OVR T2-T3 3N

Ref. fabricante 2CTB803973R1600
Ref. Sonepar 162974
EAN 3660308520692

Especificações essenciais

  • Com contato de sinalização remota: Sim
  • Configuração de outro esquema de ligação: Não
  • Corrente de choque de descarga máxima (8/20): 80
  • Corrente de descarga nominal (8/20): 5
  • Ensaio de categoria tipo 2: Sim
  • Esquema de ligação DC: Não
  • Esquema de ligação TI: Não
  • Esquema de ligação TN: Sim
  • Esquema de ligação TN-C: Não
  • Esquema de ligação TN-C-S: Sim
  • Esquema de ligação TN-S: Sim
  • Esquema de ligação TT: Sim
  • Fusível de backup integrado: Não
  • Máxima tensão DC contínua: -
  • Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
  • Nível de proteção de tensão: 1.5
  • Nível de proteção de tensão N-PE: 1.4
  • Nível de proteção L-N: 1.4
  • Número de condutores (Sem aterramento): 4
  • Resistência a curto-circuito (Isccr): 100
  • Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): 25
  • Seção flexível do condutor máx. (fio fino): 16
  • Sinalização no nível do dispositivo: Ótico
  • Tamanho: 4 espAços modulares
  • Tensão fotovoltaica máx.: -
  • Tensão máxima contínua AC: 275
  • Tensão nominal CA: 400
  • Tensão nominal DC: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades