O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1351580000 PROT SOB VPU III R
Ref. fabricante 1351580000
Ref. Sonepar 941030
EAN 4050118158557
Especificações essenciais
- Com contato de sinalização remota: Sim
- Configuração de outro esquema de ligação: Sim
- Corrente de choque de descarga máxima (8/20): -
- Corrente de descarga nominal (8/20): -
- Ensaio de categoria tipo 2: Não
- Esquema de ligação DC: Sim
- Esquema de ligação TI: Não
- Esquema de ligação TN: Não
- Esquema de ligação TN-C: Não
- Esquema de ligação TN-C-S: Não
- Esquema de ligação TN-S: Não
- Esquema de ligação TT: Não
- Fusível de backup integrado: Não
- Máxima tensão DC contínua: 42
- Método de montagem: Perfil DIN 35 mm
- Nível de proteção de tensão: -
- Nível de proteção de tensão N-PE: -
- Nível de proteção L-N: -
- Número de condutores (Sem aterramento): 1
- Resistência a curto-circuito (Isccr): 1.5
- Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): 2.5
- Seção flexível do condutor máx. (fio fino): 2.5
- Sinalização no nível do dispositivo: Ótico
- Tamanho: 1 espaço modular
- Tensão fotovoltaica máx.: 42
- Tensão máxima contínua AC: 32
- Tensão nominal CA: 24
- Tensão nominal DC: 32
Condicionantes
-
Min. 1 unidade