O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 135257 PRT SOB 280V/40KA
Ref. fabricante 1352570000
Ref. Sonepar 901938
EAN 4050118157772
Especificações essenciais
- Com contato de sinalização remota: -
- Configuração de outro esquema de ligação: -
- Corrente de choque de descarga máxima (8/20): 20
- Corrente de descarga nominal (8/20): 20
- Ensaio de categoria tipo 2: Sim
- Esquema de ligação DC: Não
- Esquema de ligação TI: -
- Esquema de ligação TN: -
- Esquema de ligação TN-C: -
- Esquema de ligação TN-C-S: -
- Esquema de ligação TN-S: -
- Esquema de ligação TT: -
- Fusível de backup integrado: Não
- Máxima tensão DC contínua: -
- Método de montagem: -
- Nível de proteção de tensão: 1.55
- Nível de proteção de tensão N-PE: -
- Nível de proteção L-N: 1.55
- Número de condutores (Sem aterramento): 1
- Resistência a curto-circuito (Isccr): 25
- Seção do condutor rígido máx. (Monofilamento/multi-): -
- Seção flexível do condutor máx. (fio fino): -
- Sinalização no nível do dispositivo: Ótico
- Tamanho: 1 espaço modular
- Tensão fotovoltaica máx.: -
- Tensão máxima contínua AC: 280
- Tensão nominal CA: 230
- Tensão nominal DC: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade