O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - HBA160H BLOCO DIF. X160 3P 160
Ref. fabricante HBA160H
Ref. Sonepar 105345
EAN 3250613121068
Especificações essenciais
- Com dispositivo de bloqueio: Sim
- Corrente nominal: 160
- Corrente nominal de defeito: 0.03
- Frequência: 50/60 Hz
- Grau de poluição: 3
- Grau de proteção (IP): IP40
- Imunidade aos disparos intempestivos: Sim
- Número de pólos: 3
- Potência dissipada: 22
- Resistência contra sobreintensidades: 5
- Seção da ligação de cabo flexível: 2.5
- Seção da ligação de cabo rígido: 2.5
- Sensibilidade/Corrente estipulada de defeito regulável: Sim
- Temperatura ambiente durante a operação: -25
- Tempo de atraso ajustável: Sim
- Tempo máximo de atraso: 1000
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 6
- Tensão nominal: 220
- Tensão nominal de isolamento Ui: 500
- Tipo de corrente de defeito diferencial: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade