O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Com dispositivo de bloqueio: -
- Corrente nominal: 25
- Corrente nominal de defeito: 0.03
- Frequência: -
- Grau de poluição: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Imunidade aos disparos intempestivos: Sim
- Número de pólos: 3
- Potência dissipada: -
- Resistência contra sobreintensidades: -
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: -
- Sensibilidade/Corrente estipulada de defeito regulável: -
- Temperatura ambiente durante a operação: -
- Tempo de atraso ajustável: -
- Tempo máximo de atraso: -
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
- Tensão nominal: -
- Tensão nominal de isolamento Ui: 500
- Tipo de corrente de defeito diferencial: A
Condicionantes
-
Min. 1 unidade