O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - HBA125H BLOCO DIF. X160 3P 125
Ref. fabricante HBA125H
Ref. Sonepar 105342
EAN 3250613121051
Especificações essenciais
- Com dispositivo de bloqueio: Sim
- Corrente nominal: 125
- Corrente nominal de defeito: 0.03
- Frequência: 50/60 Hz
- Grau de poluição: 3
- Grau de proteção (IP): IP40
- Imunidade aos disparos intempestivos: Sim
- Número de pólos: 3
- Potência dissipada: 13
- Resistência contra sobreintensidades: 5
- Seção da ligação de cabo flexível: 2.5
- Seção da ligação de cabo rígido: 2.5
- Sensibilidade/Corrente estipulada de defeito regulável: Sim
- Temperatura ambiente durante a operação: -25
- Tempo de atraso ajustável: Sim
- Tempo máximo de atraso: 1000
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 6
- Tensão nominal: 220
- Tensão nominal de isolamento Ui: 500
- Tipo de corrente de defeito diferencial: Outro
Condicionantes
-
Min. 1 unidade