O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Com dispositivo de bloqueio: -
- Corrente nominal: 63
- Corrente nominal de defeito: 1
- Frequência: 50 Hz
- Grau de poluição: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Imunidade aos disparos intempestivos: Não
- Número de pólos: 2
- Potência dissipada: 4.40
- Resistência contra sobreintensidades: -
- Seção da ligação de cabo flexível: 1
- Seção da ligação de cabo rígido: 1
- Sensibilidade/Corrente estipulada de defeito regulável: Não
- Temperatura ambiente durante a operação: -5
- Tempo de atraso ajustável: Não
- Tempo máximo de atraso: 300
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
- Tensão nominal: 230
- Tensão nominal de isolamento Ui: 500
- Tipo de corrente de defeito diferencial: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade