O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Com dispositivo de bloqueio: Não
- Corrente nominal: 63
- Corrente nominal de defeito: 0.3
- Frequência: 50 Hz
- Grau de poluição: 2
- Grau de proteção (IP): IP20
- Imunidade aos disparos intempestivos: Não
- Número de pólos: 4
- Potência dissipada: 11.2
- Resistência contra sobreintensidades: 3
- Seção da ligação de cabo flexível: 1.5
- Seção da ligação de cabo rígido: 1.5
- Sensibilidade/Corrente estipulada de defeito regulável: Não
- Temperatura ambiente durante a operação: -25
- Tempo de atraso ajustável: Não
- Tempo máximo de atraso: 0
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
- Tensão nominal: 230
- Tensão nominal de isolamento Ui: 500
- Tipo de corrente de defeito diferencial: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade