O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - BDC380E BLOCO DIF. 3P 125A 30M
Ref. fabricante BDC380E
Ref. Sonepar 100225
EAN 3250611340010
Especificações essenciais
- Com dispositivo de bloqueio: -
- Corrente nominal: 125
- Corrente nominal de defeito: 0.03
- Frequência: 50 Hz
- Grau de poluição: 3
- Grau de proteção (IP): IP20
- Imunidade aos disparos intempestivos: Não
- Número de pólos: 3
- Potência dissipada: 11.25
- Resistência contra sobreintensidades: -
- Seção da ligação de cabo flexível: 10
- Seção da ligação de cabo rígido: 10
- Sensibilidade/Corrente estipulada de defeito regulável: Não
- Temperatura ambiente durante a operação: -25
- Tempo de atraso ajustável: Não
- Tempo máximo de atraso: 0
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 6
- Tensão nominal: 415
- Tensão nominal de isolamento Ui: 500
- Tipo de corrente de defeito diferencial: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade