O produto foi adicionado com sucesso.

Light Now

Descubra a nova série de aparelhagem BTicino

Distribuição e Gestão de energia
Distribuição e Proteção
Legrand - 417060 CTX MINI CT 3P 16A 1NA 24VAC

Legrand - 417060 CTX MINI CT 3P 16A 1NA 24VAC

Ref. fabricante 417060
Ref. Sonepar 825443
EAN 3414970404411

Especificações essenciais

  • Corrente nominal de operação em AC-4, 400 V: -
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 20
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 16
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos normalmente fechados como contato principal: 0
  • Número de contatos principais como contato normalmente aberto: 3
  • Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 7.5
  • Potência de operação nominal em AC-4, 400 V: -
  • Potência nominal de operação NEMA: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 20.4
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 20.4
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Braçadeira de cabo
  • Tipo de tensão para atuação: AC
  • Versão modular: Sim

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades