O produto foi adicionado com sucesso.
Light Now
Descubra a nova série de aparelhagem BTicino
Legrand - L430510 LL-DISJ.DIF.1P+N 10A 3KA ANTRA
Ref. fabricante L4305/10
Ref. Sonepar 106289
EAN 8012199029818
Especificações essenciais
- Adequado para instalação encastrada: -
- Capacidade de interrupção nominal de curto-circuito acc. EN 61009: 3
- Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn acc. EN 61009-1: 3
- Capacidade nominal de poder de corte de acordo com IEC 60947-2: 3
- Característica de desconexão: -
- Categoria de sobretensão: -
- Classe de limitação de energia (I²t): 1
- Com dispositivo de bloqueio: -
- Comutação simultânea de neutro N: Sim
- Corrente nominal: 10
- Curva de funcionamento: C
- Frequência: 50/60 Hz
- Grau de poluição: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Imunidade aos disparos intempestivos: -
- Instalação embutida: -
- Largura em número de módulos: -
- Número de pólos (total): 1
- Número de pólos protegidos: 1
- Profundidade incorporada: 33.5
- Resistência contra sobreintensidades: -
- Seção da ligação de cabo flexível: -
- Seção da ligação de cabo rígido: 2.5
- Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: 0.01
- Temperatura ambiente durante a operação: -
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): -
- Tensão nominal: 230
- Tensão nominal de isolamento Ui: -
- Tipo de corrente de defeito diferencial: Outro
- Tipo de tensão: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade