O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Corrente nominal: 25
- Curto retardamento: Não
- Frequência: 50 Hz
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 2
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de pólos: 2
- Possibilidade de equipamento adicional: Sim
- Profundidade incorporada: 70
- Proteção seletiva: Não
- Resistência a curto-circuito (Icw): 6
- Resistência contra sobreintensidades: 0.25
- Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: 0.01
- Tamanho (conforme DIN 43880): 1
- Tensão nominal: 230
- Tipo de corrente de defeito diferencial: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade