O produto foi adicionado com sucesso.
Hager - CDC863F INT. DIF. 3P+N 63A 30M
Ref. fabricante CDC863F
Ref. Sonepar 100317
EAN 3250611619086
Especificações essenciais
- Antideflagrante: Não
- Com dispositivo de bloqueio: Sim
- Corrente nominal: 63
- Curto retardamento: Não
- Frequência: 50 Hz
- Grau de poluição: 2
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 4
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de pólos: 4
- Número RAL (semelhante): 7005
- Possibilidade de equipamento adicional: Sim
- Potência dissipada: 18.50
- Profundidade incorporada: 70
- Proteção seletiva: Não
- Resistência a curto-circuito (Icw): 6
- Resistência contra sobreintensidades: 0.25
- Seção da ligação de cabo flexível: 1
- Seção da ligação de cabo rígido: 1
- Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: 0.03
- Temperatura ambiente durante a operação: -25
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
- Tensão nominal: 400
- Tensão nominal de isolamento Ui: 500
- Tipo de corrente de defeito diferencial: AC
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade