O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Religador de dispositivo de corrente residual, Acti9 REDs, 2 P, 40 A, 300 mA, A type
Ref. fabricante A9CR5240
Ref. Sonepar 101188
EAN 3606481489470
Especificações essenciais
- Antideflagrante: Não
- Com dispositivo de bloqueio: Não
- Corrente nominal: 40
- Curto retardamento: Não
- Frequência: 50 Hz
- Grau de poluição: 2
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura em número de módulos: 3
- Método de montagem: Calha DIN
- Número de pólos: 2
- Número RAL (semelhante): -
- Possibilidade de equipamento adicional: Não
- Potência dissipada: -
- Profundidade incorporada: 45
- Proteção seletiva: Sim
- Resistência a curto-circuito (Icw): -
- Resistência contra sobreintensidades: 0.25
- Seção da ligação de cabo flexível: 1
- Seção da ligação de cabo rígido: 1
- Sensibilidade/Corrente nominal de defeito: 0.3
- Temperatura ambiente durante a operação: -5
- Tensão estipulada suportável ao choque (Uimp): 4
- Tensão nominal: 230
- Tensão nominal de isolamento Ui: 500
- Tipo de corrente de defeito diferencial: A
- Tipo de tensão: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade